• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità,,ASCM 18-4 QM AS Set 5 Ah

Codice art.: 71161567000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71161567000
EAN / GTIN 4014586900810
Codice del produttore 71161567000
Numero-L L00020 110505
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velocità.
  • Con numero di giri fino a 4 giri/min ideale per fori da 1,5 a 8 mm grazie a velocità di lavorazione ottimali.
  • ,La più vasta gamma di applicazioni con il sistema FEIN QuickIN per un impiego multifunzionale nell’ambito della foratura, della foratura a corona, della maschiatura, della svasatura e dell’avvitatura.
  • ,La sostituzione velocissima e senza chiavi di servizio dei braccetti QuickIN consente di passare da applicazioni su metallo a legno con una sola macchina.
  • ,Lavorazione in massima sicurezza.
  • Il monitoraggio dei contraccolpi (Kickback) arresta la macchina.
  • ,Maggiore controllo grazie all’impugnatura supplementare estraibile.
  • ,Il potente motore brushless FEIN PowerDrive, con una resa del 3% superiore, garantisce una maggiore durata.
  • ,Coppie elevate fino a un massimo di 13 Nm.
  • ,Mandrino in metallo pieno QuickIN (12 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.
  • ,Regolazione elettronica della coppia (15+1).
  • ,Comandi ben visibili con LED con luce a dimmer per illuminare perfettamente il punto di lavorazione in base al materiale.
  • ,Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
  • ,Serraggio viti da 1 x 4 mm senza preforatura.
  • ,La presa AMPShare permette di realizzare 17 avvitature (5 x 4 mm su legno) per ogni carica della batteria (GBA 18 V 5 Ah).
  • ,Ampia protezione dell’utilizzatore grazie al dispositivo di blocco riaccensione e alla protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.
  • ,L’innovativa funzione di avvitamento a più riprese permette l’avvitatura nel legno a velocità ridotta per risultati di lavoro perfetti.
  • ,Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 28 e con le batterie AMPShare.
  • ,Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.
  • garantisce una durata della batteria superiore del 135%.
  • La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
  • L’”Electronic Cell Protection” ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,L’equipaggiamento perfetto per ogni impiego.
  • Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Capacità batteria: 5 Ah
  • compatibilità batteria: Ioni di litio/ioni di litio Procore
  • interfaccia batteria: AMPShare 18 V.
  • Motore: senza spazzole
  • Trasmissione: 4 velocità
  • Interfaccia accessori: QuickIN
  • Numero di giri a vuoto: 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min⁻¹
  • coppia max. (Hard/soft): 130 Nm (70 / 50)
  • Livelli di coppia: 15 + 1
  • mandrinomandrino apertura: 1,5 - 13 mm
  • Viti: 10 x 400 mm
  • Trapano a spirale Ø acciaio: 13 mm
  • Foratura Ø acciaio punta a corona: 30 mm
  • Seghe a tazza acciaio Ø: 80 mm
  • Ø foratura legno: 60 mm
  • Maschiatura: M 14
  • Peso senza batteria: 1,30 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello