• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses,,ASCM 18-4 QM AS Set 5 Ah

Réf.: 71161567000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 71161567000
EAN / GTIN 4014586900810
Réf. fabricant 71161567000
Article hors catalogue L00020 110505
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Réducteur 4 vitesses avec pignonnerie complète en métal.
  • Avec des vitesses de rotation allant jusqu’à 4 tr/min pour des vitesses de coupe optimales dans le métal, perçage de 1,5 à 8 mm.
  • ,La plus grande diversité d’applications avec le système FEIN QuickIN pour une utilisation multifonctionnelle dans tout ce qui a trait au perçage, au perçage par carottage, au taraudage, au chanfreinage et au vissage.
  • ,Changement des accessoires QuickIN en quelques secondes sans outil entre les applications dans le métal et le bois avec une seule machine.
  • ,Travail en toute sécurité.
  • Le système anti-rebond (« kickback ») arrête la machine.
  • ,Plus de contrôle avec la poignée extensible supplémentaire.
  • ,Le puissant moteur FEIN PowerDrive sans balai, avec un rendement plus élevé jusqu’à 3 %, offre une durée de vie plus longue.
  • ,Couple élevé jusqu'à un maximum de 13 Nm.
  • ,Avec mandrin de perçage en métal QuickIN avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage 1,6 in/lb.
  • ,Réglage électronique du couple (15+1).
  • ,Clavier de commande intuitif avec LED à intensité réglable pour un éclairage parfait du poste de travail en fonction du matériau.
  • ,Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
  • ,Vis 1 x 4 mm à visser sans pré-perçage.
  • ,L’interface AMPShare permet de réaliser 17 vissages (5 x 4 mm dans le bois) par charge de batterie (GBA 18 V 5 Ah).
  • ,Protection de l'utilisateur grâce : à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
  • ,La fonction de reprise innovante permet de visser dans le bois à vitesse réduite pour des résultats de travail parfaits.
  • ,Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 28 et AMPShare.
  • ,Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.
  • prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %.
  • La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
  • L’ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • ,Parfaitement équipé pour chaque utilisation.
  • Travail mobile avec le système L-BOXX.

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18 V
  • Capacité de la batterie: 5 Ah
  • compatibilité batterie: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interface batterie: AMPShare 18 V.
  • Moteur: sans balais
  • Mécanisme: 4 vitesses
  • Interface d’accessoire: QuickIN
  • Vitesse de rotation à vide: 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min⁻¹
  • couple de rotation max. (Dur/souple): 130 (70 / 50) Nm
  • Niveaux de couple: 15 + 1
  • mandrinsmandrins ouverture: 1,5 - 13 mm
  • Vis: 10 x 400 mm
  • Foret hélicoïdal Drill-Ø acier: 13 mm
  • Forage Ø acier trépan: 30 mm
  • Scies-cloches Drill-Ø acier: 80 mm
  • Bois Ø perceuse: 60 mm
  • Taraudage: M 14
  • Poids sans batterie: 1,30 kg