• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

4-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač,,ASCM 18-4 QM AS Set 5 Ah

Č. pol.: 71161567000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 71161567000
EAN/GTIN 4014586900810
Číslo výrobcu 71161567000
Číslo L L00020 110505
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • 4-stupňová kovová prevodovka.
  • S otáčkami do 4 min-1 pre optimálnu rýchlosť rezania v kove pre každý otvor od 1,5 do 8 mm.,Najväčšia rozmanitosť použitia so systémom FEIN QuickIN pre multifunkčné použitie pri vŕtaní, jadrovom vŕtaní, vŕtaní s príklepom, zahlbovaní a skrutkovaní.,Rýchla výmena nástavcov QuickIN medzi aplikáciami do kovu a dreva v priebehu niekoľkých sekúnd bez použitia náradia len s jedným strojom.,Veľmi bezpečná práca.
  • Monitorovanie spätného rázu zastaví stroj,,Väčšia kontrola vďaka vysúvateľnej prídavnej rukoväti.
  • Bezkartáčový, výkonný motor FEIN PowerDrive s účinnosťou vyššou až o 3 % umožňuje dlhšiu životnosť.,Vysoké krútiace momenty až do max. 13 Nm.,Celokovové vŕtacie skľučovadlo QuickIN (12 Nm) s upínacími čeľusťami s karbidovými hrotmi a vysokou upínacou silou.,Elektronické nastavenie krútiaceho momentu (15+1).,Intuitívny ovládací panel so stmievateľnou LED diódou pre dokonalé osvetlenie pracovnej plochy v závislosti od materiálu.,Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a remeňa,Skrutkovanie 1 x 4 mm bez predvŕtavania, rozhranie AMPShare umožňuje 1 7 skrutiek (5 x 4 mm do dreva) na jedno nabitie akumulátora (GBA 18 V 5 Ah), komplexná ochrana používateľa vďaka ochrane proti opätovnému spusteniu, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde, inovatívna funkcia resetovania umožňuje skrutkovanie do dreva pri znížených otáčkach pre perfektné výsledky práce, kompatibilný s akumulátormi Bosch Professional 18 V od 28 a akumulátormi AMPShare, maximálny pracovný postup s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE.: Technológia COOLPACK 2. zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora.
  • Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora poskytujú o 87 % viac energie ako bežné akumulátory.
  • Elektronická ochrana článkov ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím,Ideálne vybavenie pre každé použitie.
  • Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorakumulátor napätie: 18 V
  • akumulátorakumulátor kapacita: 5 Ah
  • kompatibilita s akumulátor: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • rozhranie akumulátor: 18 v AMPShare
  • Motor: bezkefový
  • Prevodovka: 4-rýchlostný
  • Rozhranie príslušenstva: QuickIn
  • Počet otáčok na voľnobeh: 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min⁻¹
  • Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký): 130 (70 / 50) Nm
  • Stupne krútiaceho momentu: 15 + 1
  • skľučovadlo šírkaskľučovadlo šírka upínania: 1,5 - 13 mm
  • Skrutky: 10 x 400 mm
  • Vrták-Ø oceľ špirálový vrták: 13 mm
  • Vŕtanie Ø oceľ jadrový vrták: 30 mm
  • Vŕtačky-Ø oceľ dierovacie píly: 80 mm
  • Drevo Ø: 60 mm
  • Závitníky: M 14
  • Hmotnosť bez batérie: 1,30 kg