• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Coarse, Serie 700

Codice art.: 7100340971
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100340971
EAN / GTIN 50068060162323
Codice del produttore 7100340971
Numero-L L01130 110750
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Adatto per tutte le applicazioni in cui è richiesta una buona resistenza allo scivolamento a lungo termine in presenza di carichi pesanti e di contaminazione pesante, ad esempio autocarri, macchinari edili, veicoli ferroviari. Resistenza allo scivolamento a norma DIN 51130: R 13. Comportamento al fuoco in conformità alla norma EN 13501 1: BFL s1. Larghezze e lunghezze speciali e parti stampate su richiesta.

Vantaggi:

  • Nastro antiscivolo per aree soggette a condizioni estreme e a traffico elevato
  • Le particelle abrasive a grana grossa ne evitano l'intasamento in presenza di fango o grasso
  • Può essere verniciato senza perdere le proprietà antiscivolo
  • È adatto per l'uso su attrezzature agricole e forestali, costruzioni stradali, ingegneria civile, autocarri, trattori, veicoli per l'edilizia, gru, attrezzature edili