3M™ Safety-Walk™ Extra Strong (Tip 4)

Cod articol: 7100340971
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7100340971
EAN / GTIN 50068060162323
Număr producător 7100340971
L-Număr L01130 110750
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru toate aplicațiile în care este necesară o bună rezistență la alunecare pe termen lung în cazul sarcinilor grele și al contaminării grele, de exemplu camioane, utilaje de construcții, vehicule feroviare. Rezistența la alunecare conform din 51130: R 13. Comportamentul la foc conform EN 13501 1: BFL S1. Lățimi și lungimi speciale, precum și piese ștanțate la cerere.

Avantaj:

  • Acoperiri anti-alunecare pentru zone extrem de stresate și puternic frecventate
  • Anti-alunecare, chiar și atunci când este foarte murdar
  • Aderă la aproape toate suprafețele netede, închise
  • Ușor și rapid de instalat
  • Poate fi șters fără a pierde proprietățile de frecare
  • Disponibil în role sau piese ștanțate
  • Potrivit pentru utilaje agricole și forestiere, construcții rutiere, inginerie civilă, camioane, tractoare, utilaje de construcții, macarale și echipamente de construcții
  • Extrem de stabil și rezistent la rupere
  • Testat conform din 5510
  • Aderă la aproape toate suprafețele netede, închise
  • Ușor și rapid de instalat