3M™ Safety-Walk™ Extra erős (4. típus)

Cikkszám: 7100340971
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100340971
EAN / GTIN 50068060162323
Gyártó száma 7100340971
L-szám L01130 110750
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Alkalmas minden olyan alkalmazáshoz, ahol nagy terhelések és súlyos szennyeződések esetén jó hosszú távú csúszásállóság szükséges, pl. teherautók, építőipari gépek, vasúti járművek. Csúszásállóság a DIN 51130 szerint: R 13. Tűzállóság az en 13501 1 szerint: BFL S1. Különleges szélességek és hosszak, valamint préselt alkatrészek kérésre.

Előny:

  • Csúszásgátló burkolatok rendkívül stresszes és erősen frekventált területeken
  • Csúszásgátló, még akkor is, ha erősen szennyezett
  • Szinte minden sima, zárt felülethez tapad
  • Könnyen és gyorsan telepíthető
  • A súrlódási tulajdonságok elvesztése nélkül törölhető
  • Tekercsben vagy bélyegzővel ellátott alkatrészekben kapható
  • Alkalmas mezőgazdasági és erdészeti berendezésekhez, útépítéshez, mélyépítéshez, teherautókhoz, traktorokhoz, építőipari gépekhez, darukhoz és építőipari berendezésekhez
  • Rendkívül stabil és szakadásálló
  • DIN 5510 szerint tesztelve
  • Szinte minden sima, zárt felülethez tapad
  • Könnyen és gyorsan telepíthető