• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1220, Arancione, 1372 mm x 33 m, 0.51 mm

Codice art.: 7100325507
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100325507
EAN / GTIN 04064035152901
Codice del produttore 7100325507
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1220 con adesivo per il facile montaggio è stato creato per il montaggio delle piastre di stampa flessografica sui cilindri o i manicotti. Offre elevata qualità per la serigrafia e per i processi di lavoro ad elevata velocità, bassa densità. Il nostro liner Easy Mont crea micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo intrecciato crea una rete continua e permanente di micro canali nell'adesivo, consentendo così all'aria di fuoriuscire tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. L'adesivo sul lato con liner (lato clichè) del nastro è ideato per il montaggio dei clichè fotopolimerici, presenta eccellente tenuta sulla pressa e facilità di rimozione del clichè durante lo smontaggio. L'adesivo sul lato senza liner (lato cilindro) del nastro è ideato per il montaggio sui cilindri di stampa flessografica o sui manicotti, fornendo una facile applicazione al momento del montaggio e una facile rimozione durante lo smontaggio.

Vantaggi:

  • Nastro di montaggio della piastra per flessografia, arancione, con l'adesivo in grado di produrre la fuoriuscita dell'aria
  • Spessore 0,51 mm
  • Leggero
  • Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
  • Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive.
  • Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra.
  • La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati

Raccomandazioni:

  • Per il montaggio di piastre flessografiche su cilindri di stampa

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello