• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1220, Orange, 1372 mm x 33 m, 0.51 mm

Artikel-Nr.: 7100325507
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 7100325507
EAN / GTIN 04064035152901
Herstellernummer 7100325507
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1220 dient zur einfachen Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen). Durch die auf der Klischeeseite verwendete neue Klebstofftechnologie lässt sich das Klischee auch bei verschmutzten Flexodruckplatten (Farbreste) mit weniger Kraftaufwand abnehmen. Es ermöglicht hochwertige Druckergebnisse, wenn in einer Kombination aus Vollton- und Rasterelementen die Rasterelemente deutlich überwiegen. Unsere Easy Mount Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Klebstoffseiten. Durch das rautenförmige Gittermuster entsteht ein durchgehendes und bleibendes Netz aus Mikrokanälen im Klebstofffilm, das Luft zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee entweichen lässt. Der Klebstoff auf der (zum Klischee gerichteten) Seite mit Schutzfolie wurde speziell für Fotopolymerplatten entwickelt. Er hat eine hohe Haltekraft während des Druckvorgangs und ermöglicht das problemlose Abnehmen der Druckplatte danach. Der Klebstoff auf der (zum Zylinder gerichteten) Seite ohne Schutzfolie wurde speziell für Druckzylinder/Sleeves entwickelt. Er sorgt dafür, dass das Klebeband bei der Montage leicht aufzubringen und bei der Demontage sauber zu entfernen ist.

Vorteil:

  • Oranges Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern
  • Dicke 0,51 mm
  • weich
  • Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität

Empfehlung:

  • Zur Befestigung von Flexodruckplatten an Druckzylindern