3M™ Cushion-Mount™ Plus bandă pentru montarea plăcilor E1220, portocalie, 1372 mm x 33 m, 0,51 mm

Cod articol: 7100325507
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 7100325507
EAN / GTIN 04064035152901
Număr producător 7100325507
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda clișeică 3M™ Cushion-Mount™ plus E1220 este utilizată pentru montarea ușoară a plăcilor flexografice pe cilindri sau pe manșoane. Datorită noii tehnologii adezive utilizate pe partea clișeului, clișeul poate fi îndepărtat cu mai puțin efort chiar și pe plăcile flexografice murdare (reziduuri de vopsea). Oferă rezultate de imprimare de înaltă calitate atunci când elementele grilei sunt predominante în mod semnificativ într-o combinație de tonuri solide și elemente de ecran. Pelicula noastră de protecție Easy Mount creează microcanale pe ambele părți ale adezivului. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de micro-canale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă între banda adezivă și cilindru/manșon și între banda adezivă și clișeu. Adezivul de pe lateral cu folie protectoare (cu fața spre clișeu) a fost special dezvoltat pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de menținere ridicată în timpul procesului de imprimare și permite îndepărtarea ușoară a plăcii de presiune după aceea. Adezivul de pe lateral (orientat spre cilindru) fără folie de protecție a fost dezvoltat special pentru imprimarea cilindrilor/manșoanelor. Aceasta asigură faptul că banda adezivă este ușor de aplicat în timpul asamblării și este curată pentru a fi scoasă în timpul dezasamblării.

Avantaj:

  • Bandă de montare portocalie pentru plăci flexo cu micro-canale care împiedică bulele de aer
  • Grosime 0,51 mm
  • netratat
  • Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o operație de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării

Recomandare:

  • Pentru montarea plăcilor flexografice pe cilindrii de imprimare

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă