• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M Xtract™ Filter Bag 65967, Large, 10/inner, 50 ea/Case

Codice art.: 7100296135
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100296135
EAN / GTIN 00068060659675
Codice del produttore 7100296135
Numero-L L01130 110535
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Gestione delle polveri migliorata con strumenti dotati di sistema di autoaspirazione. Pratica capacità di espansione I sacchi filtranti 3M Xtract™ sono disponibili in due formati: il formato Large ha una capacità di 0,5 litri, mentre quello Extra large può contenere fino a 3 litri. La raccolta della polvere e la capacità del sacco filtrante molto efficienti fanno risparmiare tempo agli operatori perché i sacchi non devono essere cambiati di frequente. Senza tubo e trasportabile Per facilitarne l'utilizzo su una scala, fuori sede o in altre situazioni in cui la è fondamentale la portabilità, il sacco filtrante può essere abbinato a un apposito zaino 3M™ per carteggiatura pulita (venduto separatamente), che protegge il sacco filtrante e migliora la mobilità. Il vantaggio della carteggiatura pulita Le soluzioni 3M Xtract per carteggiatura pulita estraggono fino al 99% della polvere generata durante il processo di finitura, rispetto al 55% della maggior parte dei dischi tradizionali a 5 o 6 fori. Meno polvere significa una migliore finitura e un ambiente di lavoro più pulito. Se tutto ciò si combina con una maggiore produttività e una maggiore durata dei dischi senza intasamento è facile capire perché il nostro sistema 3M Xtract è la scelta migliore per la carteggiatura senza polvere.

Vantaggi:

  • Parte della serie 3M Xtract™, progettato per una rimozione ottimale della polvere.
  • Una raccolta più efficace della polvere migliora le prestazioni dei dischi 3M Xtract (venduti separatamente)
  • Il filtro è di classe per un ambiente di lavoro ottimale
  • I formati Large ed Extra Large fanno risparmiare tempo agli operatori perché richiedono meno sostituzioni
  • Utilizzabili con lo zaino 3M™ per carteggiatura pulita (venduto separatamente) che contiene e protegge i sacchi filtranti per la massima portabilità