• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Filtrační sáček 3M Xtract™ 65967, velký, 10/vnitřní, 50 ks/kus

Artiklové číslo: 7100296135
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100296135
EAN / GTIN 00068060659675
Číslo výrobce 7100296135
L-číslo L01130 110535
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vezměte zcela nový přístup k řízení prachu pomocí samorozbalovacích nástrojů. Snadno rozšiřitelný kapacita 3M Xtract™ filtrační sáčky je k dispozici ve dvou velikostech: Velký sáček má objem 0,5 l a extra velký až 3 l. vysoce účinný odsávání prachu a velkorysá kapacita sáčku šetří uživatelům čas tím, že snižuje potřebu výměny sáčků. Přenosnost bez hadic použijte filtrační sáčky s batohem 3M™ Machine Ground filtrační sáčky (prodává se samostatně), když jste na žebříku, na poli nebo v jiných situacích, kdy je přenositelnost kritická. Batoh chrání filtrační sáčky a poskytuje větší pohyblivost. Výhoda broušení strojů 3M Xtract odstraňuje až 99 % prachu vzniklého během dokončování, oproti 55 % u většiny běžných kotoučů s 5 až 6 otvory. Méně prachu poskytuje lepší povrchovou úpravu a čistší pracovní prostředí. Když uvážíte vyšší produktivita a delší životnost disku, který se nezacpává, okamžitě je jasné, proč je náš systém 3M Xtract optimální volbou pro bezprašné broušení.

Výhoda:

  • Součástí řady 3M Xtract™ je nejlepší odstraňování a výkon prachu.
  • Vysoce účinný sběr prachu zlepšuje výkon disků 3M Xtract (prodává se samostatně)
  • filtrační sáčky zajišťuje optimální pracovní prostředí
  • Velké a extra velké velikosti šetří čas, protože uživatelé nemusí měnit tašky tak často
  • Lze použít ve spojení s batohem 3M™ Machine-Ground filtrační sáčky (prodává se samostatně), který zvedne a chrání filtrační sáčky pro optimální přenosnost