• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M Xtract™ Filter Bag 65967, groß, 10/inner, 50 ea/Case

Artikel-Nr.: 7100296135
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100296135
EAN / GTIN 00068060659675
Herstellernummer 7100296135
L-Nummer L01130 110535
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreiten Sie ganz neue Wege beim Staubmanagement durch Werkzeuge mit Eigenabsaugung. Praktisch erweiterbare Kapazität 3M Xtract™ Filterbeutel sind in zwei Größen erhältlich: der große Beutel weist ein Fassungsvermögen von 0,5 l auf und der extragroße eines von bis zu 3 l. Eine überaus effiziente Staubabsaugung und ein großzügiges Beutelfassungsvermögen sparen den Anwendern Zeit, da die Beutel weniger häufig gewechselt werden müssen. Portabilität ohne Schlauch Verwenden Sie den Filterbeutel mit einem 3M™ Rucksack für Maschinenschliff-Filterbeutel (separat erhältlich) beim Einsatz auf einer Leiter, im Außendienst oder in anderen Situationen, wo es auf die Portabilität ankommt. Der Rucksack schützt den Filterbeutel und gibt Ihnen mehr Mobilität. Der Vorteil beim Maschinenschliff Die 3M Xtract Maschinenschliff-Lösungen beseitigen bis zu 99 % des Staubs, der beim Finishen entsteht, im Vergleich zu 55 % bei den meisten herkömmlichen Scheiben mit 5 bis 6 Löchern. Weniger Staub ermöglicht ein besseres Finish und sorgt für eine sauberere Arbeitsumgebung. Wenn man dann noch die höhere Produktivität und die längere Standzeit einer Scheibe, die nicht zusetzt, in Betracht zieht, wird sofort klar, warum unser 3M Xtract System die optimale Wahl für ein staubfreies Schleifen ist.

Vorteil:

  • Teil der 3M Xtract™ Serie, dem Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung.
  • Das überaus effiziente Staubauffangen verbessert die Leistung von 3M Xtract Scheiben (separat erhältlich)
  • Filterbeutel sorgt für eine optimale Arbeitsumgebung
  • Große und extragroße Größen sparen Zeit, da Anwender die Beutel nicht so häufig wechseln müssen
  • Können zusammen mit einem 3M™ Rucksack für Maschinenschliff-Filterbeutel (separat erhältlich) verwendet werden, der den Filterbeutel aufnimmt und schützt und eine optimale Portabilität sicherstellt