3M™ Paint Protection Film Serie 100, Lucido, 762 mm x 30.5 m

Codice art.: 7100277157
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Serie Paint Protection Film Series 100
Denominazione originale prodotto Paint Protection Film Series 100
Possibilità di rimozione senza residui fino a 7
Tipo di prodotto Pellicola protettiva
Larghezza pellicola 0,762 m
Lunghezza pellicola 30,48 m
Materiale pellicola cloruro di polivinile (PVC)
Caratteristiche Es. resistente ai raggi UV; es. resistente all’abrasione
Trasparenza 100 %
Riutilizzabile no
Con strisce adesive

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100277157
EAN / GTIN 00051131182752
Codice del produttore 7100277157
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Studiato per proteggere la vernice dell'auto e altre superfici vulnerabili del veicolo da ghiaia, graffi, danni provocati da insetti, macchie di catrame della strada e dai fluidi delle automobili, oltre che dalle intemperie, comprese le forti radiazioni ultraviolette (UV).

Vantaggi:

  • 3M™ Paint Protection Serie 100 è la più recente pellicola per la protezione della vernice progettata per proteggere la vernice del veicolo da ghiaia, graffi e agenti atmosferici
  • Finitura ad alta lucentezza
  • Adesivo ottimizzato per il riposizionamento, che riduce al minimo i punti di sollevamento e i segni di adesivo
  • Semplice rimozione del liner
  • Lo strato protettivo superficiale aiuta a mantenere la qualità della pellicola ed è facilmente rimovibile
  • Tecnologia autorigenerante per rimuovere piccoli graffi o segni attraverso il calore applicato sulla superficie della pellicola
  • Possibilità di allungamento per installazioni senza pre-cut
  • Installata da professionisti autorizzati 3M
  • 7 anni di garanzia per il consumatoreChiedi al tuo installatore autorizzato 3M o consulta la scheda di garanzia per i dettagli completi
  • Approvato per l'uso con 3M™ Pattern and Solutions Centre, uno strumento tecnologico avanzato e all'avanguardia con migliaia di pattern di qualità testata per i Paint Protection Films, per consentire un'installazione più rapida con meno sprechi, per un risparmio di tempo e denaro

Raccomandazioni:

  • Protezione della vernice del veicolo