3M™ Ochranná fólie na nátěry řady 100, 10030, s ochranou povrchu, 762 mm x 30,48 m

Artiklové číslo: 7100277157
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Paint Protection Film Series 100
Označení výrobce Paint Protection Film Series 100
Odstranění beze zbytků je možné až do 7
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 0,762 m
Délka fólie 30,48 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; odolná proti odírání
Transparentnost 100 %
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100277157
EAN / GTIN 00051131182752
Číslo výrobce 7100277157
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Je určen k ochraně laku v autě a dalších citlivých povrchů vozidla před kamennými třískami, poškrábáním, poškozením hmyzem, silničním dehtem, pryskyřicí, skvrnami od tekutin ve vozidle a povětrnostními podmínkami, včetně škodlivého ultrafialového (UV) záření.

Výhoda:

  • 3M™ Paint Protection Series 100 je nejnovější ochranná fólie na lak, která chrání lak vozidla před kamennými třískami, poškrábáním a prvky
  • Vysoce lesklý povrch
  • Optimalizované lepidlo pro přemisťování, minimalizace záhybů a adhezivních stop
  • Snadné vyjmutí uvolňovacího papíru
  • Ochranná vrstva chrání kvalitu fólie a snadno se odstraňuje
  • Samoléčivá technologie umožňuje, aby menší škrábance zmizely v důsledku tepla na povrchu fólie
  • Zlepšená tažnost pro instalace na větších plochách
  • Profesionální instalace certifikovaných procesorů 3M
  • 7letá spotřebitelská záruka – požádejte obchodního zástupce společnosti 3M nebo si zkontrolujte záruční list
  • Schváleno pro použití se střediskem vzorců a řešení 3M™, nejmodernějším technologickým nástrojem s tisíci odpovídajících, vysoce kvalitních vzorů fólií na ochranu laku, které umožňují rychlejší instalaci s menším množstvím odpadu – šetří čas a peníze

Doporučení:

  • Ochrana laku vozidla