3M™ Film de protecție a vopselei seria 100, 10030, cu protecție a suprafeței, 762 mm x 30,48 m

Cod articol.: 7100277157
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Paint Protection Film Series 100
Denumirea producătorului Paint Protection Film Series 100
Îndepărtare fără reziduuri până la 7
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 0,762 m
Lungimea foliei 30,48 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; rezistent la uzură
Transparență 100 %
reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100277157
EAN / GTIN 00051131182752
Număr producător 7100277157
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Conceput pentru a proteja vopseaua auto și alte suprafețe sensibile ale vehiculului de așchii de piatră, zgârieturi, daune provocate de insecte, gudron rutier, rășină, pete de fluide ale vehiculului și condiții meteorologice exterioare, inclusiv radiații ultraviolete dăunătoare (UV).

Avantaj:

  • 3M™ Paint Protection Series 100 este cea mai recentă peliculă de protecție împotriva vopselei pentru a proteja vopseaua vehiculului de așchii de piatră, zgârieturi și elemente
  • Finisaj lucios
  • Adeziv optimizat pentru repoziționare, minimizând cutele de ridicare și urmele adezive
  • Scoaterea ușoară a hârtiei de eliberare
  • Căptușeala de protecție a suprafeței protejează calitatea filmului și este ușor de îndepărtat
  • Tehnologia de auto-vindecare permite zgârieturi mai mici să dispară din cauza căldurii pe suprafața foliei
  • Ductilitate îmbunătățită pentru instalații pe suprafețe mai mari
  • Instalare profesională de către procesoare certificate 3M
  • Garanție de 7 ani pentru consumatori – solicitați reprezentantului de vânzări 3M sau verificați cardul de garanție pentru detalii
  • Aprobat pentru utilizare cu Centrul de soluții și modele 3M™, un instrument tehnologic de ultimă generație, cu mii de modele de film de protecție a vopselei de înaltă calitate, care permit o instalare mai rapidă, cu mai puține pierderi – economisind timp și bani

Recomandare:

  • Protecția împotriva vopselei vehiculului