Descrizione:
La semimaschera riutilizzabile 3M™, serie HF-351, è stata progettata pensando al comfort e alla praticità dell'utente. Dotata di una filettatura del filtro da 50 mm e compatibile con i filtri 3M™ PV-251, l'HF-351 è una scelta comoda per gli utenti del kit per amianto del sistema respiratore elettroventilato 3M™, serie PV-300, in quanto il numero di tipi di filtri che devono essere tenuti in magazzino può essere ridotto al minimo.
Vantaggi:
- La sigillatura reflex ibrida si modella e si flette sul viso dell'utente per favorire il comfort di chi lo indossa
- Meccanismo di controllo della tenuta: quando viene premuta durante l'espirazione, la maschera si gonfia leggermente mostrando che è stata raggiunta una buona tenuta
- Pannello fonetico integrato per una migliore intelligibilità della voce mentre si indossa la maschera
- Lo stringinaso consente una migliore integrazione con gli occhiali
- Comoda, resistente, bardatura a basso profilo e cinghie elastiche spesse con semplice fissaggio posteriore
- La valvola di espirazione rivolta verso il basso riduce l'appannamento degli occhiali
- Compatibile con i filtri 3M™ PV-251
- Misura piccola
- Precedente denominazione Scott™ AVIVA 50