Descriere:
3M™ Reusable Half Mask, HF-351, are un filet de filtru de 50 mm și este compatibilă cu filtrele 3M™ PV-251. Acest lucru face ca HF-351 să fie o alegere convenabilă pentru utilizatorii setului de aparate de respirație cu aer comprimat 3M™ Powered Air Respirator System Asbestos Kit, seria PV-300, deoarece numărul de tipuri de filtre care trebuie păstrate în stoc poate fi redus la minimum.
Caracteristică:
Buza de etanșare flexibilă se adaptează la fața purtătorului pentru un confort sporit
Mecanism de testare scurtă de potrivire strânsă - atunci când masca este apăsată în timpul expirației, aceasta se umflă ușor, ceea ce indică faptul că a fost obținută o bună potrivire strânsă
Panoul vocal integrat permite o inteligibilitate îmbunătățită a vorbirii în timp ce este purtat
Nasul permite o mai bună integrare a ochelarilor de protecție.
Bandă de cap confortabilă și robustă, cu profil redus și curele elastice groase care permit o închidere ușoară la spate
Supapa de expirație descendentă reduce aburirea câmpului vizual
Compatibil cu filtrele 3M™ PV-251.
Mici
Denumirea anterioară: Scott™ AVIVA 50