Omschrijving:
Het 3M™ Herbruikbare halfgelaatsmasker, HF-351, is ontworpen voor gebruikerscomfort en gemak. De HF-351 heeft een filterschroefdraad van 50 mm en is compatibel met de 3M™ Filters PV-251. Daardoor is dit masker een comfortabele keuze voor gebruikers van de 3M™ Asbestset voor motoraangedreven ademhalingssystemen uit de PV-300 serie, omdat het aantal filtertypes dat op voorraad moet worden gehouden tot een minimum kan worden beperkt.
Voordeel:
- Hybride reflexafdichting vormt en buigt zich naar het gelaat van de gebruiker om het draagcomfort te vergroten
- Afdichtingscontrolemechanismeals deze knop tijdens het uitademen wordt ingedrukt, wordt het masker enigszins opgeblazen, wat duidt op een goede afdichting
- Geïntegreerd spraakpaneel voor verbeterde spraakverstaanbaarheid tijdens het dragen van het masker
- Neusklem zorgt voor verbeterde integratie met brillen
- Comfortabel, duurzaam hoofdharnas met laag profiel en dikke elastische banden met eenvoudige sluiting aan de achterkant
- Omlaag gericht uitademventiel om het beslaan van de bril te verminderen
- Compatibel met de 3M™ Filters PV-251
- Maat klein
- Eerder Scott™ AVIVA 50 genoemd