Scotch® Nastro isolante in vinile per codifica colori 35, 19 mm x 20 m, Bianco

Codice art.: 7100240608
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 20 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, bianco bianco segnale
Serie Scotch® 35
Denominazione originale prodotto Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband
Sigillo di qualità e test nessuna
Direttiva / Etichettatura Direttiva RoHS
Colore bianco
Numero nastri adesivi 1 pz.
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Es. unilaterale
Materiale di supporto Pellicola in PVC
Adesivo Caucciù / resina
Resistente a temperature min. -10 gradi
Resistente a temperature max. 90 gradi
Campo di applicazione Campo esterno; Campo interno
Applicazione Isolare; Marcatura
Caratteristiche Es. resistente all’abrasione; Es. resistente all’umidità; Resistente ai raggi UV; antistrappo; autoadesivo; resistente alle intemperie; resistente alle sostanze chimiche
Lunghezza L 20 m
Larghezza B 19 mm
Spessore S 0,18 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100240608
EAN / GTIN 00051144061136
Codice del produttore 7100240608
Numero-L L01310 988
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Scotch® nastro isolante in vinile per codifica colori 35 fornisce protezione elettrica e meccanica con la combinazione di un adesivo in gomma resina, aggressivo e sensibile alla pressione e un supporto elastico in PVC. Questo nastro è ritardante alla fiamma ed è altamente resistente ai raggi UV, all'abrasione, all'umidità, agli alcali, agli acidi, ai solventi e alle condizioni meteorologiche variabili. Si allunga facilmente e aderisce praticamente in qualsiasi forma. Ideale per isolare cavi elettrici ed è compatibile con isolamenti di cavi sintetici, guaine e composti di giunzione.

Vantaggi:

  • Di facile manipolazione e applicazione
  • Protegge i conduttori elettrici, i conduttori dei motori e i tubi abrasioni, acidi, alcali, corrosione, umidità e agenti atmosferici
  • Disponibile in nove colori e resistente ai raggi UV
  • Certificato UL, VDE, CSA e conforme alla direttiva RoHS 2015/863/UE