Scotch® 35 vinylisoleringstape, hvid, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Art.-nr.: 7100240608
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 stykker
  • Bestillingstrin: 20 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, hvid Signalhvid
Serie Scotch® 35
Producentbetegnelse Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning RoHS-direktivet
Farve hvid
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale PVC-folie
Klæbemiddel gummi / harpiks
Temperaturbestandig min. -10 grader
Temperaturbestandig maks. 90 grader
Anvendelsesområde Indendørs; Udendørs
Anvendelse isolering; markering
Egenskaber Bestandighed mod vind og vejr; UV-bestandig; elastisk; fugtighedsbestandig; kemikaliebestandig; rivefast; rivefast
Længde L 20 m
Bredde B 19 mm
Tykkelse S 0,18 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100240608
EAN/GTIN 00051144061136
Producentnummer 7100240608
L-nummer L01310 988
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Scotch Vinyl elektrisk isoleringstape 35 som mærkningstape giver elektrisk og mekanisk beskyttelse ved at kombinere et stærkt klæbende, trykfølsomt gummiharpiks klæbemiddel og et elastisk PVC-bagmateriale. Denne klæbebånd er brandhæmmende og har høj modstandsdygtighed over for UV-stråling, slid, fugt, baser, syrer, opløsningsmidler og forskellige vejrforhold. Det er nemt at strække og klæber til næsten enhver form eller vinkel. Ideel til isolering af elektriske ledninger og kompatibel med syntetiske kabelisoleringer, kapper og splejsninger.

Fordel:

  • Praktisk og nem at bruge
  • Til beskyttelse af elektriske ledere, motorkabler og rør mod slid, syrer, baser, korrosion, fugt og vejrpåvirkninger
  • Fås i ni forskellige holdbare farver
  • Ul-certificeret, VDE, CSA-certificeret og i overensstemmelse med RoHS 2015/863/EU