Scotch® 35 vinilni trak za električno izolacijo, bel, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Št. art.: 7100240608
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barvni odtenek, bela Signalno bela
Serija Scotch® 35
Oznaka proizvajalca Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka direktiva RoHS
Barva bela
Število lepilnih trakov 1 kos
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku enostransko
Nosilni material PVC folija
Lepilna zmes kavčuk/smola
Temperaturna odpornost min. −10 stopinj
Temperaturna odpornost maks. 90 stopinj
Področje uporabe Notranje področje; Zunanje področje
Uporaba izolacija; označevanje
Lastnosti UV odporna; elastična; kemično odporen; odpornost proti obrabi; odpornost proti trganju; odpornost proti vlagi; odpornost proti vremenskim vplivom
Dolžina 20 m
Širina 19 mm
Debelina 0,18 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100240608
EAN/GTIN 00051144061136
Številka proizvajalca 7100240608
L-število L01310 988
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Scotch® vinil Električni izolacijski trak 35 kot označevalni trak zagotavlja električno in mehansko zaščito z združevanjem močnega lepilnega, na pritisk občutljivega lepila iz gume in elastičnega PVC materiala. Ta lepilni trak je zaviralec gorenja in ima visoko odpornost na UV sevanje, abrazijo, vlago, baze, kisline, topila in različne vremenske razmere. To je enostavno raztegniti in se drži skoraj vse oblike ali kota. Idealno za izolacijo električnih vodov in združljivo s sintetičnimi kabelskimi izolacijami, oblogami in spoji.

Prednosti:

  • Priročen in enostaven za uporabo
  • Za zaščito električnih vodnikov, motornih kablov in cevi pred abrazijo, kislinami, podlagami, korozijo, vlago in vremenskimi vplivi
  • Na voljo v devetih različnih trajnih barvah
  • UL Certified, VDE, CSA Certified in RoHS 2015/863/EU skladen