Esecuzione:
Supporto in poliestere trasparente da 0,012 mm, strato adesivo spesso 0,069 mm della serie 3M™ 200MP per lato, carta protettiva marrone chiaro rivestita in PE da 0,11 mm
Eccellente adesione al metallo e alle plastiche ad alta energia, nonché eccellente resistenza al taglio per evitare scivolamenti e distacchi sui bordi. Il riposizionamento iniziale per un allineamento esatto è possibile
Eccellente adesione su superfici metalliche e plastiche con elevata energia superficiale
Standard 3M per prestazioni elevate, stabilità contro l'umidità e riduzione delle rotture dei bordi durante la punzonatura
Come 468MP, ma come nastro biadesivo con supporto
Descrizione:
I nastri biadesivi 3M™ con adesivo 3M™ 200MP presentano uno strato di poliestere sottile per una stabilità dimensionale ideale e una migliore manipolazione con facilità di fustellatura e laminazione. L'adesivo 3M 200MP offre eccezionale resistenza alla temperatura e agli agenti chimici.
Proprietà:
Supporto in poliestere trasparente da 0,012 mm, strato adesivo della serie 3M™ 200MP da 0,069 mm di spessore per lato, carta protettiva marrone chiaro rivestita in PE da 0,11 mm di spessore.
Eccellente adesione al metallo e alle materie plastiche ad alta energia ed eccellente resistenza al taglio per evitare lo scivolamento e la spellatura dei bordi. Possibilità di riposizionamento iniziale per un allineamento preciso
Eccellente adesione alle superfici metalliche e alle plastiche ad alta energia superficiale
Standard 3M per elevati requisiti di prestazione, stabilità contro l'umidità e riduzione della rottura dei bordi durante la punzonatura
Nota:
Use for moisture stability and economical edge burr during hard tool die cutting