Exécution:
Support polyester transparent de 0,012 mm, couche adhésive de 0,069 mm d'épaisseur de la série 3M™ 200MP par face, papier de protection enduit de PE brun clair de 0,11 mm d'épaisseur.
Excellente adhérence au métal et aux plastiques à haute énergie, ainsi qu'excellente résistance au cisaillement pour empêcher le glissement et le détachement sur les bords. Le repositionnement initial pour un alignement exact est possible
Excellente adhérence aux surfaces métalliques et plastiques avec une énergie de surface élevée
Norme 3M pour les exigences de haute performance, la stabilité contre l'humidité et la réduction des ruptures de bord pendant le poinçonnage
Comme 468MP, mais comme un adhésif double face double face avec support
Description:
Les Rubans double face 3M™ avec Adhésif 3M™ 200MP sont dotés d'un mince film polyester pour une stabilité dimensionnelle et une meilleure manipulation avec facilité de découpe et de laminage. L'adhésif 3M 200MP offre une exceptionnelle résistance aux produits chimiques et aux températures.
Caractéristique(s):
Support transparent en polyester de 0,012 mm, couche d'adhésif de 0,069 mm d'épaisseur de la série 3M™ 200MP par face, papier de protection de 0,11 mm d'épaisseur enduit de PE, brun clair.
Excellente adhérence sur le métal et les plastiques à haute énergie et excellente résistance au cisaillement pour éviter le glissement et le décollement des bords. Possibilité de repositionnement initial pour un alignement précis.
Excellente adhérence sur les surfaces métalliques et les plastiques à énergie de surface élevée
Standard 3M pour des exigences de performance élevées, stabilité à l'humidité et réduction des cassures de bords lors du poinçonnage.
Comme 468MP, mais sous forme de ruban adhésif double face avec support
Remarque(s):
Use for moisture stability and economical edge burr during hard tool die cutting