• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 92015

Artikel-Nr.: 7100225007
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100225007
EAN / GTIN 05900422113751
Herstellernummer 7100225007

Beschreibung

Ausführung:

Transparenter 0,012-mm-Polyesterträger, 0,069 mm dicke Klebstoffschicht aus der Serie 3M™ 200MP je Seite, 0,11 mm dickes, PE-beschichtetes, hellbraunes Schutzpapier
Hervorragende Haftung auf Metall und hochenergetischen Kunststoffen sowie ausgezeichnete Scherfestigkeit, um ein Abrutschen sowie Ablösungserscheinungen an den Kanten zu vermeiden. Anfängliche Repositionierung zur exakten Ausrichtung möglich
Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie
3M Standard für hohe Leistungsanforderungen, Stabilität gegenüber Feuchtigkeit und Verringerung von Kantenbrüchen beim Stanzen
Wie 468MP, allerdings als doppelseitiges Klebeband mit Träger

Beschreibung:

3M™ Doppelseitige Klebebänder mit 3M™ 200MP Klebstoff verfügen aufgrund der dünnen Polyesterfolie über eine gute Dimensionsstabilität, durch die die Handhabung beim Stanzen und Laminieren verbessert wird. Der 3M™ Klebstoff 200MP bietet eine überragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.

Hinweis:

Use for moisture stability and economical edge burr during hard tool die cutting