3M™ Indumento protettivo 4545, 4XL

Codice art.: 7100198130
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 20 articoli
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
Serie 4545
Denominazione originale prodotto 3M™ Schutzanzug 4545
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore bianco
Composizione del tessuto Polipropilene
Tipo di applicazione protezione dai prodotti chimici
Classe di protezione dai prodotti chimici MODELLO 5 - Particelle solide EN13982-1; MODELLO 6 - Protezione limitata contro agenti chimici liquidi EN 13034
Dimensione internazionale 4XL
Tipo di prodotto Indumento protettivo
Riutilizzo Monouso
Genere Unisex
Chiusura Chiusura lampo
Modalità di chiusura nascosta si
Caratteristiche Cappuccio; antistatico; traspirante
Normativa EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100198130
EAN / GTIN 04054596670181
Codice del produttore 7100198130
Numero-L L01110 743
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Indossa l'indumento protettivo 3M™ 4545 per un'efficace barriera contro schizzi di liquidi, determinate sostanze chimiche e particelle pericolose. Questo indumento protettivo bianco smagliante 4545 di 3M è conforme ad una varietà di norme per gli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 14126 protezione da agenti chimici, EN 1073-2 resistenza a particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, protezione da schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e polveri di tipo 5 EN ISO 13982-1. È realizzato in un sofisticato tessuto-non-tessuto bicomponente che offre un'elevata resistenza alla trazione ed è rivestito di un laminato microporoso che consente al calore e all'umidità di evaporare attraverso i micropori. Il materiale è gradevole al tatto e presenta una notevole avvolgibilità che lo rende idoneo per un uso prolungato, permettendoti di terminare il lavoro nel massimo comfort. I polsini in maglia, gli elastici in girovita e sulle caviglie la rendono più comoda e garantiscono una maggior libertà di movimento, mentre il materiale a basso rilascio di fibre riduce la contaminazione ambientale. Il design del cappuccio a 3 lembi è compatibile con ulteriori DPI (dispositivi di protezione individuale). La cerniera a doppia chiusura e le patte di protezione sigillabili ermeticamente riducono il rischio di esposizione cutanea e proteggono dagli agenti contaminanti. Le cuciture robuste e parzialmente rinforzate offrono una maggiore resistenza, riducendo il rischio di infiltrazioni e di esposizione cutanea. Questo indumento protettivo è inoltre rivestito con l'antistatico EN 1149 che riduce le scariche elettrostatiche e può minimizzare il rischio di scintille e infiammabilità.

Vantaggi:

  • Progettato per comfort ed elevata protezione in conformità alla CE categoria III, tipo 5/6 polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi
  • Materiale microporoso laminato, morbido e leggero, a basso rilascio di fibre, per una vestibilità e una copertura del corpo ottimali, facilitando i movimenti.
  • Cappuccio a 3 lembi, cerniera bidirezionale, patta protettiva con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
  • Polsini in maglia, elastico in vita e alle caviglie per migliore comfort e libertà di movimento
  • Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
  • Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2