{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | 4545 | |
| Producentbetegnelse | 3M™ Schutzanzug 4545 | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | hvid | |
| Tekstilsammensætning | polypropylen | |
| Anvendendelsestype | Kemikaliebeskyttelse | |
| Kemisk beskyttelsesklasse | TYPE 5- Faste partikler EN13982-1; TYPE 6– Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier iht. EN 13034 | |
| International størrelse | 4XL | |
| Produkttype | beskyttelsesdragt | |
| Genanvendelse | engangsbrug | |
| Køn | Unisex | |
| Lukning | lynlås | |
| Lukkeliste, dækket | ja | |
| Egenskaber | antistatisk; hætte; åndbart | |
| Standard | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | 7100198130 | |
| EAN/GTIN | 04054596670181 | |
| Producentnummer | 7100198130 | |
| L-nummer | L01110 743 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |