Opis:
Kombinezon ochronny 3M™ 4545 zapewnia skuteczną ochronę przed rozpryskami cieczy, narażeniem na działanie niektórych substancji chemicznych oraz niebezpiecznymi cząstkami. Całkowicie biały kombinezon ochronny 3M 4545 spełnia wymagania szeregu norm dotyczących odzieży ochronnej przed substancjami chemicznymi, w tym EN 14126 (czynniki zakaźne), EN 1073-2 (cząstki skażone radioaktywnie), EN 1149, EN ISO 13688, typ 6 – rozpryski cieczy EN 13034 oraz typ 5 – pył EN ISO 13982-1. Składa się z wysokiej jakości dwuskładnikowej włókniny, która charakteryzuje się dużą wytrzymałością na rozciąganie i jest pokryta laminatem mikroporowatym, który prawie nie puszy się i zapewnia odprowadzanie ciepła oraz wilgoci przez mikroporowatą strukturę. Materiał ten jest wyjątkowo przyjemny w dotyku i dobrze się układa, dzięki czemu można go nosić przez dłuższy czas, co pozwala na wygodne wykonywanie pracy. Dzianinowe ściągacze oraz elastyczne wstawki w pasie i w okolicy kostek zapewniają większy komfort noszenia i swobodę ruchów, a materiał, który prawie nie mechaci się, ogranicza zanieczyszczenie otoczenia. Trzyczęściowa konstrukcja kaptura pozwala na stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej (PSA). Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z odpinaną patką zapewnia dodatkową ochronę i zmniejsza ryzyko narażenia skóry. Solidne szwy oraz częściowo obszyte krawędzie zmniejszają ryzyko przecieku i narażenia skóry, a także zwiększają wytrzymałość. Kombinezon ochronny posiada również powłokę antystatyczną zgodną z normą EN 1149, która ogranicza wyładowania elektrostatyczne i może zmniejszyć ryzyko powstawania iskier.
Zaleta:
- Zapewnia ochronę przed szkodliwym dla zdrowia pyłem i rozpryskami cieczy w ograniczonym zakresie, w połączeniu z wygodą i wysokim poziomem ochrony zgodnie z kategorią III, typ 5/6.
- Miękki i lekki, wyjątkowo niepuszczący się laminat mikroporowaty, który dobrze dopasowuje się do ciała i zapewnia swobodę ruchów
- Trzyczęściowy kaptur, dwukierunkowy zamek błyskawiczny z odpinaną patką, elastyczne wstawki w okolicy bioder i kostek, aby zmniejszyć ryzyko odsłonięcia skóry
- Dzianinowe ściągacze oraz elastyczne wykończenia w pasie i w okolicy kostek zapewniają większy komfort i swobodę ruchów
- Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 ogranicza wyładowania elektrostatyczne oraz ryzyko powstawania iskier
- EN 1073-2 Ochrona przed cząstkami skażonymi radioaktywnie