Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, S XCRS, 200 mm x 13 mm

Codice art.: 7100176348
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Scotch-Brite™ XT Pro
Denominazione originale prodotto Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DC Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro
Descrizione stampo es. tonda
Larghezza disco 13 mm
Platorello portante plastica
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Grado di finezza es. molto grossa
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Colore nero
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Mola abrasiva
Materiale abrasivo carburo di silicio (SiC)
Per materiale acciaio
Gruppo di materiali Met.
Normativa EN 13743

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100176348
EAN / GTIN 68410001133753
Codice del produttore 7100176348
Numero-L L51710 340
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni una maggiore conformabilità senza compromettere la resistenza durante la preparazione di superfici in metallo o la rimozione di ruggine e vernice, grazie al disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro. I nostri dischi sono caratterizzati da una combinazione di fibra reingegnerizzata, resina e carburo di silicio per formare una struttura spessa e aperta. La natura elastica delle fibre fa sì che questi dischi siano in grado di seguire i contorni del pezzo lavorato con una migliore accuratezza e grazie ad una maggiore area di contatto garantiscono una rimozione più veloce. Si adattano alle increspature irregolari delle saldature, consentendoti di pulirle senza rimuoverle, e sono in grado di accedere alle aree difficili da raggiungere senza danneggiare il substrato. Con i tagli decisi effettuati dal carburo di silicio, è possibile ottenere una finitura fine. Bave, sporco e agenti contaminanti vengono rimossi in modo efficace e non alterando la geometria del pezzo lavorato, riducendo, di conseguenza, le rilavorazioni e aumentando la produttività. Gli spazi nella trama permettono, inoltre, l'espulsione dei trucioli, limitando l'intasamento dell'abrasivo. Per garantire tagli uniformi durante l'intera durata dell'abrasivo, il legante in resina utilizzato a rinforzo del disco si frantuma gradualmente con l'uso, esponendo nuove fibre e abrasivo in carburo di silicio estremamente affilato. La fibra ad alta resistenza sopporta l'usura e garantisce ottime prestazioni sui bordi. Questi dischi offrono, inoltre, basse vibrazioni e scintillamento, alta velocità e lunga durata.

Vantaggi:

  • Rimuove rapidamente ruggine, vernice, calamina leggera e rivestimenti dalle superfici in metallo
  • La fibra ad alta resistenza sopporta l'usura e garantisce ottime prestazioni sui bordi
  • L'elevata conformabilità permette di raggiungere una maggior superficie di contatto per un superiore potere di asportazione
  • Il minerale in carburo di silicio effettua tagli decisi e offre una finitura fine
  • Resiste all'intasamento per un'azione di taglio costante
  • Alta velocità, basse vibrazioni e scintillamento

Raccomandazioni:

  • Rimozione della ruggine, rimozione della vernice, rimozione della calamina leggera, rimozione di rivestimenti, rimozione degli adesivi e preparazione delle superfici
  • Ideali per applicazioni a pressione leggera