{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Scotch-Brite™ XT Pro | |
| Oznaka proizvajalca | Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DC Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro | |
| Opis oblike | okroglo | |
| Širina plošče | 13 mm | |
| Nosilni krožnik | umetne mase | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Stopnja preciznosti | zelo grobo | |
| Brusna podlaga | koprena | |
| Barva | črna | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni disk | |
| Brusno sredstvo | silicijev karbid (SiC) | |
| Primerno za material | jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Standard | EN 13743 |
| Številka izdelka | 7100176348 | |
| EAN/GTIN | 68410001133753 | |
| Številka proizvajalca | 7100176348 | |
| L-število | L51710 340 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |