Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc, XO-DC, 200 mm x 13 mm, S XCRS

Cod articol.: 7100176348
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pieces
  • Pași de comandă: 12 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch-Brite™ XT Pro
Denumirea producătorului Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DC Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro
Formular de descriere rotund
Lățime disc T 13 mm
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Grad de fineţe foarte grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Culoarea negru
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal
Standard EN 13743

Identificare și clasificare

Cod articol 7100176348
EAN / GTIN 68410001133753
Număr producător 7100176348
L-Număr L51710 340
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Beneficiați de o adaptabilitate îmbunătățită, menținând în același timp rezistența la tratarea suprafețelor metalice sau la îndepărtarea ruginii și a vopselei cu discul de curățare grosier Scotch-Brite™ XT Pro. Discul se caracterizează printr-o combinație de fascicule de fibre nou dezvoltate, rășină sintetică și abrazivi din carbură de siliciu, care formează împreună un fleece gros, deschis. Datorită naturii rezistente a fibrelor, discul se poate adapta mai precis la contururile piesei de prelucrat. Acest lucru crește suprafața de contact și îndepărtarea. Se adaptează la margele pentru a lustrui sudurile fără a le îndepărta. De asemenea, vă permite să ajungeți în zone greu accesibile fără a deteriora suprafața. Datorită eroziunii sale puternice, carbura de siliciu asigură o calitate excelentă a suprafeței. Bavurile nedorite, murdăria și contaminarea sunt îndepărtate eficient fără a schimba forma piesei de prelucrat. Acest lucru, la rândul său, reduce lucrările de refacere și crește productivitatea. Golurile din lână permit, de asemenea, îndepărtarea abraziunii de măcinare, astfel încât înfundarea abrazivului să fie redusă la minimum. Legătura de rășină de întărire se rupe treptat în timpul lucrului pentru a expune noi pachete de fibre și noi abrazivi super-ascuțiți din carbură de siliciu. Aceasta asigură o rată constantă de îndepărtare pe întreaga durată de viață a sculei. Fibrele de înaltă rezistență contracarează ruperea și oferă rezultate excelente chiar și pe margini. Discul este, de asemenea, caracterizat prin vibrații scăzute și formarea de scântei, viteze mari de rotație și o durată lungă de viață.

Avantaj:

  • Potrivit pentru îndepărtarea rapidă a ruginii, vopselei, calcarului și acoperirilor din metale
  • Fibră de înaltă rezistență, rezistentă la erupții și oferă performanță optimă a marginilor
  • Adaptabilitatea ridicată asigură o suprafață de contact mai mare pentru rate de îndepărtare mai rapide
  • Carbura de siliciu taie agresiv și lasă un finisaj fin.
  • Rezistent la stres și, prin urmare, performanță de tăiere uniformă
  • Viteză mare, vibrații reduse și scânteie redusă

Recomandare:

  • Îndepărtarea ruginii, îndepărtarea vopselei, îndepărtarea calcarului râșniței, îndepărtarea stratului de acoperire, îndepărtarea adezivilor și pregătirea suprafeței