3M™ Tubo di respirazione con silenziatore e connessione QRS, 834009

Codice art.: 7100148456
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tubo flessibile dell’aria per respiratore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100148456
EAN / GTIN 04054596490925
Codice del produttore 7100148456
Numero-L L01140 182

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile da utilizzare con il sistema di soffiaggio 3M™ Adflo™ con filtro antigas
Riduttore di rumore incorporato
Attacco QRS per un rapido aggancio e sgancio con una sola mano
Per i sistemi meno recenti con connessione a baionetta, utilizzare l'adattatore 533506
Nuova generazione di tubi flessibili 834009

Descrizione:

3M™ Adflo™ Tubo di respirazione, 834009, è il nostro tubo di respirazione con silenziatore e connessione QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido), progettato per fornire un flusso d'aria confortevole quando si utilizza 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato nella configurazione del filtro per gas.

Proprietà:

Riduttore di rumore incorporato
Per i sistemi più vecchi con attacco a baionetta, utilizzare l'adattatore 533506.
Tubo di nuova generazione 834009

Nota:

Use for welding applications