{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Speedglas; Adflo; Speedglas; Adflo | |
| Denominación del fabricante | Austausch-Luftschläuche; Schweißschutz-Luftschläuche | |
| Color | negro | |
| Tipo de conexión, Entrada | Acoplamiento rápido | |
| Tipo de producto | Schlauch | |
| Forma del tubo flexible | En espiral | |
| Material tubo flexible | Plástico | |
| Diámetro exterior tubo flexible | 35 mm | |
| Conexión | Salida; Entrada | |
| Aptitud para | Aire comprimido |
| Número de artículo | 7100148456 | |
| EAN / GTIN | 04054596490925 | |
| Número del fabricante | 7100148456 | |
| Número L | L01140 182 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |