Tuyau respiratoire 3M™ Adflo™ , avec silencieux et connexion QRS 834009

Réf.: 7100148456
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Flexible d'air pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100148456
EAN / GTIN 04054596490925
Réf. fabricant 7100148456
Article hors catalogue L01140 182

Description

Exécution:

Flexible pour l'utilisation du système de soufflerie 3M™ Adflo™ avec filtre à gaz à gaz
Réducteur de bruit intégré
Connexion QRS pour une fixation et un détachement rapides d'une seule main
Pour les anciens systèmes avec raccord à baïonnette, veuillez utiliser l'adaptateur 533506.
Tuyau de nouvelle génération 834009

Description:

Pour un débit d'air fiable et confortable lors de l'utilisation du respirateur à air pulsé 3M™ Adflo™, procurez-vous le tube respiratoire 3M™ Adflo™, 834009. Ce tube respiratoire peut être nécessaire lors de l'utilisation du respirateur dans une configuration à filtre à gaz, aux côtés de la batterie 3M™ Adflo™ Heavy-Duty (837631).Notre tube respiratoire est doté d'un silencieux et d'une connexion QRS (Quick Release Swivel) intégrée qui permet une connexion et une libération rapides et faciles d'une seule main.Le programme actuel de casques de soudage et d'écrans faciaux de 3M est doté de la connexion QRS, mais pour les anciens casques de soudage 3M™ Speedglas™ série 9000 et les visières de protection 3M™, vous devez ajouter un adaptateur (533506).

Caractéristique(s):

Tuyau pour l'utilisation du système de soufflerie 3M™ Adflo™ avec un filtre à gaz

Remarque(s):

Use for welding applications