Dýchací trubice 3M™ s tlumičem hluku a přípojkou QRS, 834009

Artiklové číslo: 7100148456
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Austausch-Luftschläuche; Schweißschutz-Luftschläuche
Barva Černá
Typ přípojky, Vstup Rychlospojka
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Plast
Průměr hadice vnější 35 mm
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100148456
EAN / GTIN 04054596490925
Číslo výrobce 7100148456
L-číslo L01140 182
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Náhradní vzduchové hadice pro systém stlačeného vzduchu 3M™ Speedglas™ a respirátor 3M™ Adflo™. Připojí svařovací masku k systému stlačený vzduch nebo dmychadla. Pravidelná kontrola zařízení prodlužuje životnost.

Výhoda:

  • Náhradní vzduchové hadice pro zařízení 3M™ pro ochranu dýchání pro svařování
  • Připojí svařovací masku k stlačený vzduch nebo
  • Systém ochrany ventilátoru
  • Pravidelná kontrola vybavení opotřebovaných nebo poškozených dílů zaručuje maximální bezpečnost a pohodlí
  • Originální příslušenství 3M

Doporučení:

  • Vhodné pro svařovací aplikace