3M™ Piastra per visiere trasparenti per saldatura, 9100, standard, confezione sfusa, 523010

Codice art.: 7100104141
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 9100
Denominazione originale prodotto Schweißschutz; Visierscheibe
Imballaggio singoli
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Tipo di prodotto Punta per saldatore
Caratteristiche Punta di saldatura intercambiabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100104141
EAN / GTIN 04054596190757
Codice del produttore 7100104141
Numero-L L01130 110609
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni protezione da scintille e schizzi di saldatura con le visiere e le piastre trasparenti per saldatura 3M™. Queste visiere e piastre trasparenti di ricambio sono progettate per sostituire componenti bucherellati, rigati o altrimenti usurati o danneggiati in una varietà delle nostre linee di prodotti per la sicurezza della saldatura. Il controllo regolare delle attrezzature consente di estenderne la durata. Le piastre e le protezioni della visiera devono essere sostituite se rigate, bucherellate o troppo sporche per essere pulite. Pulire regolarmente con un panno privo di lanugine, ad esempio un panno detergente 3M™.

Vantaggi:

  • Parti di ricambio per piastre e visiere originali
  • Aiuta a proteggere le lenti per saldatura da scintille e schizzi di saldatura
  • Sostituire quando i componenti sono molto bucherellati o troppo sporchi per essere puliti
  • Pulire regolarmente con un panno privo di lanugine
  • Il controllo regolare delle attrezzature consente di estenderne la durata

Raccomandazioni:

  • Adatto per applicazioni di saldatura