3M™ Svařovací ochrana, zaměřovací kotouč, průhledný, 9100, volně ložené balení, 523010

Artiklové číslo: 7100104141
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 9100
Označení výrobce Schweißschutz; Visierscheibe
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100104141
EAN / GTIN 04054596190757
Číslo výrobce 7100104141
L-číslo L01130 110609
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Chraňte se před svařováním jisker a postříkání pomocí průhledných svářecích štítů a čoček 3M™. Tyto průhledné náhradní clony a čočky jsou navrženy tak, aby nahradily důlkové, poškrábané nebo jinak opotřebované nebo poškozené části různých výrobků v našem portfoliu ochrany před svařováním. Pravidelná kontrola zařízení prodlužuje životnost. Pokud jsou štíty a štíty stínítka poškrábané, vytěžené nebo příliš znečištěné na čištění, je třeba je vyměnit. Pravidelně čistěte hadříkem nepouštějícím vlákna (např. čisticí utěrkou 3M™).

Výhoda:

  • Náhradní díly pro originální čočky a clony
  • Chrání svařovací štít před svařováním jisker a postříkání
  • Výměna je nutná, pokud jsou díly příliš znečištěné na čištění nebo mají spoustu důlků
  • Pravidelně čistěte hadříkem nepouštějícím vlas
  • Pravidelná kontrola zařízení prodlužuje životnost

Doporučení:

  • Vhodné pro svařovací aplikace