3M™ Piastra per visiere trasparenti per saldatura, 9100, standard, 523000

Codice art.: 7000000236
Prezzo set 5 articoli (15,47 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)
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
Serie 9100
Denominazione originale prodotto Schweißschutz; Visierscheibe
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Colore trasparente
Tipo di prodotto Visiera
Identificativo del produttore della lente 3M
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Disco sostituibile
Campo di impiego Lavori di saldatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000236
EAN / GTIN 04046719378562
Codice del produttore 7000000236
Numero-L L01140 44
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni protezione da scintille e schizzi di saldatura con le visiere e le piastre trasparenti per saldatura 3M™. Queste visiere e piastre trasparenti di ricambio sono progettate per sostituire componenti bucherellati, rigati o altrimenti usurati o danneggiati in una varietà delle nostre linee di prodotti per la sicurezza della saldatura. Il controllo regolare delle attrezzature consente di estenderne la durata. Le piastre e le protezioni della visiera devono essere sostituite se rigate, bucherellate o troppo sporche per essere pulite. Pulire regolarmente con un panno privo di lanugine, ad esempio un panno detergente 3M™.

Vantaggi:

  • Parti di ricambio per piastre e visiere originali
  • Aiuta a proteggere le lenti per saldatura da scintille e schizzi di saldatura
  • Sostituire quando i componenti sono molto bucherellati o troppo sporchi per essere puliti
  • Pulire regolarmente con un panno privo di lanugine
  • Il controllo regolare delle attrezzature consente di estenderne la durata

Raccomandazioni:

  • Adatto per applicazioni di saldatura