• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Envision™ Graphic Film 8550M, Protettivo Trasparente Opaco, 1232 mm x 50 m

Codice art.: 7100096059
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 7100096059
EAN / GTIN 00051131125360
Codice del produttore 7100096059
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

3M Envision™ va oltre il non PVC, con una nuova linea di prodotti in grado di offrire una tecnologia all'avanguardia e con le migliori prestazioni, in aggiunta ai protettivi 3M più innovativi come l'8518 e l’8580.

Vantaggi:

  • Garantisce durata e protezione a lungo termine per la maggior parte delle pellicole grafiche
  • Protettivo opaco trasparente senza PVC
  • La finitura opaca riduce al minimo i riflessi
  • Offre una migliore resistenza ai graffi durante l'installazione rispetto ad altri protettivi lucidi a base PVC di tipo fuso
  • Si installa in un intervallo di temperatura più ampio rispetto alla maggior parte dei protettivi in PVC
  • Altamente conformabile con eccellente resistenza al sollevamento
  • Maggiore resistenza alla trazione, resiste allo strappo, per una rimozione più rapida
  • Approvato UL per la resistenza allo scivolamento per applicazioni come grafiche a pavimento