Film de protection 3D mat 3M™ Envision™ 8550M, Transparent, 1232 mm x 50 m

Réf.: 7100096059
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 7100096059
EAN / GTIN 00051131125360
Réf. fabricant 7100096059
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le stratifié de protection 3M™ Envision™ 8550M est un stratifié de protection sans PVC utilisé avec le film d'emballage imprimé 3M™ Envision™ 480mc. La combinaison des deux films permet d'obtenir un sandwich de film facile à manipuler et sûr à traiter qui tient fermement dans les billes même lorsqu'il est étiré jusqu'à 150 %. Le film est mat et hautement transparent pour des encres brillantes.

Avantage(s):

  • Contribue à la durabilité et assure la protection à long terme de la plupart des films graphiques.
  • Film de lamination hautement transparent non PVC
  • La finition mate minimise les reflets.
  • Plus résistant aux rayures que les films de laminations PVC coulés classiques lors de l'application.
  • S'applique à une plage de températures plus large que la plupart des films PVC.
  • Extrêmement conformable pour résister au pontage.
  • Une meilleure résistance à la déchirure pour une dépose plus rapide.