{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ Envision™ | |
| Označení výrobce | Envision™ Schutzlaminat 8050M; Envision™ Schutzlaminat 8550M | |
| Druh produktu | Ochranná fólie | |
| Šířka fólie | 1,232 m | |
| Délka fólie | 50 m | |
| Materiál fólie | Polypropylen (PP) | |
| Vlastnosti | Odolný proti roztržení; Odolávající UV záření; odolná proti odírání | |
| Transparentnost | 100 % | |
| Opakovaně použitelný | ne | |
| S lepícími / přídržnými pruhy | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 7100096059 | |
| EAN / GTIN | 00051131125360 | |
| Číslo výrobce | 7100096059 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |