• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro flessibile con tenuta d'aria 3M™ 8067E - FAST F, Marrone chiaro, 100 mm x 25 m, 0.25 mm, 50-50 Split

Codice art.: 7100086953
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100086953
EAN / GTIN 05900422068983
Codice del produttore 7100086953
Numero-L L01310 656
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il Nastro flessibile con tenuta d'aria 8067E - FAST F 3M™ è dotato di un esclusivo adesivo acrilico sensibile alla pressione dalla tenuta durevole, che mantiene l'aderenza a temperature di applicazione inferiori e superiori rispetto ai tradizionali nastri impermeabilizzanti. Il nostro nastro aderisce anche alle superfici umide e può essere utilizzato a temperature fino a -20 ° C e fino a +50 ° C. Compatibile con molti sigillanti per l'edilizia, non dà luogo a reazioni negative con sigillanti ibridi a base di gomma sintetica, butile, poliuretano, silicone e silano. Le caratteristiiche del liner consentono una rapida applicazione e un posizionamento del nastro facile e accurato. Esempi di applicazioni: • Sigillatura di parti intorno ad aperture e giunzioni in applicazioni edili • Sigillatura di fessure e giunti di finestre nelle pareti esterne • Sigillatura di passanti per cavi • Utilizzato correttamente in parti nascoste di telai nelle pareti verticali, impedisce la penetrazione dell'umidità ed evita i problemi causati dall'infiltrazione dell'acqua • Riparazione di membrane per aria e vapore • Sigillatura di interstizi e giunzioni per bloccare spifferi d'aria

Vantaggi:

  • Resiste all'esposizione ai raggi UV fino a 6 mesi
  • Film brevettato in grado di sigillare le aree attorno a chiodi e punti metallici per impedire la penetrazione dell'umidità (test ASTM 1970 superato).
  • Anche con il caldo estivo, l'adesivo non si scioglie né macchia
  • Marcatore di misurazione di 4,7 cm per facilitare il taglio alla lunghezza desiderata
  • Testato per la compatibilità con i materiali da costruzione da ″ift Rosenheim″
  • Supera la sigillatura del chiodo prima e dopo il ciclo termico