Kivitel:
Termék színe: Világosbarna
A 3M által kifejlesztett hordozófilm tömíti a köröm és a tűzőlyukak nedvességtartalmát (ASTM 1970 kompatibilis)
A ragasztó nem vérzik és nem szúrja ki a ragasztót még magas nyári hőmérsékleten sem
Teljes szélesség: 100 mm
Az IFT Rosenheim által tesztelt különböző építőanyagok
Leírás:
A 3M™ FAST-F 8067E tömítőszalag egy egyoldalas öntapadó, levegő- és vízálló akrilát tömítőszalag szerkezeti kötések létrehozásához, valamint membránfóliák és alulfeszítő membránok illesztéséhez és javításához. Ez egy rendkívül tartós és rugalmas, nagy teljesítményű ragasztószalag hornyolt védőpapírral az ajtó- és ablakkeretek könnyű ragasztásához páravédő membránokhoz vagy szilárd konstrukcióhoz, valamint beltéren és kültéren történő átvezetésekhez és csatlakozásokhoz.
Jellemző:
Rugalmas és rugalmas// Rugalmas és rugalmas
Hornyolt védőpapír// Hornyolt védőpapír
szögmentes// szögmentes
UV-álló akár 6 hónapig// UV-álló akár 6 hónapig
-18⁰C-ig használható// -18⁰C-ig használható
Szinte minden építőanyaghoz tapad// Szinte minden építőanyaghoz tapad
áttetsző// áttetsző
LEED minősítési pontokra jogosult// LEED minősítési pontokra jogosult
Figyelem:
Sealing around openings and joints in building applications
Sealing of penetrations and window joints in exterior walls
Sealing of feed throughs for cables
As a concealed flashing in vertical walls in frame construction
Seaming air and vapour membranes
Taping gaps and penetrations to stop free air flow