3M™ Nastro biadesivo transfer rinforzato con rinforzo VOC basso 98010LVC

Codice art.: 7100085854
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100085854
EAN / GTIN 04054596110366
Codice del produttore 7100085854

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di trasferimento spesso 100 µm con scrim di rinforzo e adesivo acrilico con bassi valori VOC e FOG.
Progettato per soddisfare i limiti dei composti organici volatili (VOC) determinati dagli standard di test automobilistici JAMA e VDA278.
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 1500 mm

Descrizione:

Il nastro transfer rinforzato con tessuto a basso contenuto di VOC 3M™ 98010LVC è un nastro adesivo transfer da 100 µm con supporto in tessuto rinforzato per una buona stabilità dimensionale durante la laminazione di grandi aree. Raccomandato per l'assemblaggio di interni nel settore automotive, per applicazioni di taglio e fissaggio su molte schiume e substrati HSE ed LSE.

Proprietà:

Nastro adesivo transfer da 100 µm con supporto rinforzato in tessuto, adesivo acrilico a basso contenuto di VOC e FOG.
Ideato per soddisfare i metodi di test JAMA e VDA278 in ambito automobilistico e le normative di settore sui composti organici volatili.
Resistenza alle alte temperature fino a 135 °C nel breve termine e al taglio.
Soluzione ideale per fissaggi generici e assemblaggi di un'ampia varietà di superfici

Nota:

Adatto per applicazioni in interni di autoveicoli