• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cinta Doble Cara Tisú de Bajo VOC 98010LVC

Número de artículo: 7100085854
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100085854
EAN / GTIN 04054596110366
Número del fabricante 7100085854

Descripción

Ejecución:

Cinta de transferencia de 100 µm de grosor con tejido de refuerzo y adhesivo acrílico con bajos valores de COV y FOG.
Diseñado para cumplir con los límites de compuestos orgánicos volátiles (COV) determinados por las normas de ensayo de automoción JAMA y VDA278.
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1500 mm

Descripción:

La cinta transferidora adhesiva reforzada con gasa y de bajo COV 98010LVC de 3M™ es una cinta adhesiva de transferencia de 100 µm con soporte de gasa reforzado que permite ofrecer buena estabilidad dimensional al laminar superficies extensas. Se recomienda para el sector de la automoción, en tareas de unión de interiores, molduras y fijación de diversos sustratos de espuma y de alta y baja energía superficial.

Característica:

Cinta transferidora adhesiva de 100 µm con un soporte reforzado con gasa y con adhesivo acrílico de bajo COV y bajo empañamiento.
Diseñada para cumplir con los parámetros exigidos en las pruebas JAMA y VDA278 y los estándares del sector en cuanto a compuestos orgánicos volátiles.
Resistencia a hasta 135 °C por cortos periodos y buena resistencia a cizalladura.
Solución ideal para accesorios y ensamblajes de uso general de una amplia variedad de materiales

Nota:

Adecuado para aplicaciones en el interior del automóvil