3M™ Low VOC Scrim Reinforced Transfer Tape 98010LVC, Clear, 1500 mm x 50 m, 0.10 mm

Artikelnummer: 7100085854
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100085854
EAN/GTIN 04054596110366
Nummer fabrikant 7100085854

Omschrijving

Uitvoering:

100 µm dikke transfer tape met scrim voor versteviging en acrylaatlijm met lage VOC- en FOG-waarden.
Ontworpen om te voldoen aan de grenswaarden voor vluchtige organische stoffen (VOC) bepaald door JAMA en VDA278 automotive testnormen.
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1500 mm

Omschrijving:

3M™ Transfertape met scrim en een laag VOS-gehalte 98010LVC is een transfertape van 100 µm op een met scrim versterkte drager voor goede dimensionale stabiliteit bij het lamineren van grote oppervlakken. Dit product wordt aangeraden voor het hechten van interieuronderdelen en sierstrips in auto's en het bevestigen van allerlei soorten schuim en ondergronden met een hoge en lage oppervlakte-energie.

Kenmerk:

Transfertape van 100 µm op een met scrim versterkte drager en een laag acrylaatlijm met een laag VOS- en FOG-gehalte.
Voldoet aan de JAMA- en VDA278-norm voor de auto-industrie en de industrienormen voor vluchtige organische stoffen.
Kortstondig hittebestendig tot 135 °C met goede afschuifsterkte.
Ideale oplossing voor universele bevestiging en assemblages van een breed scala aan materialen

Tip:

Geschikt voor toepassingen in het interieur van auto's