3M™ 950 - Natro adesivo transfer

Codice art.: 7100071755
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100071755
EAN / GTIN 05900422065906
Codice del produttore 7100071755

Descrizione

Esecuzione:

Nastro adesivo di trasferimento spesso 132 µm con carta protettiva compressa. Adatto per una vasta gamma di materiali. Adesivo acrilico serie 300 ad alta aderenza, certificato UL.
Buona resistenza ai raggi UV. Buona resistenza ai prodotti chimici. Ideale per materiali ad alta e bassa energia superficiale.
Soluzione universale per una vasta gamma di applicazioni in cui sono richiesti un elevato adattamento istantaneo e una costruzione sottile.
Ampiezza complessiva: 1500 mm
Rinforzo in fibra nell'adesivo

Descrizione:

Il nastro adesivo transfer 3M™ 950 offre un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche e dei materiali patinati lucidi.

Proprietà:

Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide
Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche
Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità
Si adatta facilmente alle curve e ai contorni
Facile rilascio del liner per applicazioni manuali
Variante più spessa di 927// variante più spessa di 927

Nota:

Incollaggio di finiture in plastica e legno per armadi
Montare i display del punto di acquisto
Incollaggio di materiali plastici ad alta e bassa energia superficiale, materiali plastici testurizzati, schiume, tessuti e carte patinate
Finitura autoadesiva di schiume, pellicole, insegne, materiali pubblicitari e tessili