3M™ Transfer Tape 950, Helder, 1500 mm x 55 m, 0.127 mm

Artikelnummer: 7100071755
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100071755
EAN/GTIN 05900422065906
Nummer fabrikant 7100071755

Omschrijving

Uitvoering:

132 µm dikke transfer kleefband met geperst beschermpapier. Geschikt voor een breed scala aan materialen. Hoge kleefkracht 300 serie acryl lijm. UL gecertificeerd.
Goede UV-bestendigheid. Goed bestand tegen chemicaliën. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.
Universele oplossing voor een brede waaier van toepassingen waar een hoge onmiddellijke pasvorm en een dunne constructie vereist zijn.
Totale breedte: 1500 mm
Vezelversterking in lijm

Omschrijving:

3M™ Transfertape 950 bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm 300 op een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 van 90 µm.

Kenmerk:

Transfertape van 132 µm met een liner van verdicht kraftpapier nr. 60. Voor allerlei materialen. Krachtige acrylaatlijm 300. Goedgekeurd voor UL-specificaties. Voldoet aan de specificatie MIL-P-19834B 1e revisie van de Amerikaanse overheid.
Goed bestand tegen uv-straling. Goed bestand tegen chemische stoffen. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.
Voor het krachtig hechten van allerlei dunne materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting nodig is
Splitsing van folie, textiel en vergelijkbare materialen. Lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metalen of kunststof naambordjes.
Dikkere variant van 927
Dikkere variant van 927// dikkere variant van 927

Tip:

Verlijmen van kunststof en houten afwerking voor kasten
Assemblage van winkeldisplays
Voor het hechten van kunststof met een hoge en lage oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuim, stof en gecoat papier
Zelfklevende afwerking van schuim, films, borden, reclamemateriaal en textiel