3M™ trak za prenos lepila 950

Št. art.: 7100071755
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100071755
EAN/GTIN 05900422065906
Številka proizvajalca 7100071755

Opis

Izvedba:

132 µm debel prenosni lepilni trak s stisnjenim zaščitnim papirjem. Primerno za široko paleto materialov. Močno akrilno lepilo iz serije 300. UL certifikat.
Dobra odpornost na UV-žarke. Dobra odpornost na kemikalije. Idealno za materiale z visoko in nizko površinsko energijo.
Univerzalna rešitev za široko paleto aplikacij, kjer se zahteva visoka stopnja takojšnjega oprijema in tanka zgradba.
Lepljenje prevlek, folij, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in ploščic z imeni iz kovine ali plastike.
Vlakna v lepilu

Opis:

Za prenosni lepilni trak 3M™ 950 je značilen zelo visok začetni oprijem, zato je še posebej primeren za samolepilno dodelavo kovinskih in plastičnih znakov. Lepilni trak je temperaturno odporen od -40 °C do +85 °C (kratkotrajno do +120 °C).

Lastnosti:

132 µm debel prenosni trak s stisnjenim zaščitnim papirjem. Primerno za široko paleto materialov. Močno akrilno lepilo serije 300. UL-certificiran// 132 µm debel prenosni lepilni trak s stisnjenim zaščitnim papirjem. Primerno za široko paleto materialov. Močno akrilno lepilo iz serije 300. Certifikat UL.
Dobra odpornost proti UV-žarkom. Dobra odpornost na kemikalije. Idealno za materiale z visoko in nizko površinsko energijo.// Dobra odpornost proti UV-žarkom. Dobra odpornost na kemikalije. Idealno za materiale z visoko in nizko površinsko energijo.
Univerzalna rešitev za različne načine uporabe, kjer sta potrebna visok takojšen oprijem in tanke konstrukcije// Univerzalna rešitev za različne načine uporabe, kjer sta potrebna visok takojšen oprijem in tanke konstrukcije.
Spajanje prevlek, folij, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in tablic z imeni iz kovine ali plastike.// Lepljenje prevlek, folij, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in imenskih priponk iz kovine ali plastike.
Vlaknasta ojačitev v lepilu// Vlaknasta ojačitev v lepilu
Debelejša različica modela 927// Debelejša različica modela 927

Opomba:

Za lepljenje plastičnih in lesenih trakov na omarah
Za sestavljanje prikazovalnikov POS
Za lepljenje plastike z visoko in nizko površinsko energijo, teksturirane plastike, pene, tkanin in premazanega papirja
Za samolepilno dodelavo pene, folij, znakov, reklamnih materialov in tekstila