3M™ Scotchcal™ Graphic Film 8528, Protettivo Trasparente Lucido, 1524 mm x 45.7 m

Codice art.: 7100043446
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Serie Scotchcal™
Denominazione originale prodotto Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8528; Scotchcal™ Schutzlaminat 8528
Colore trasparente
Tipo di prodotto Pellicola protettiva
Larghezza pellicola 1,524 m
Lunghezza pellicola 45,72 m
Materiale pellicola cloruro di polivinile (PVC)
Caratteristiche Es. resistente ai raggi UV
Trasparenza 100 %
Riutilizzabile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100043446
EAN / GTIN 00051128917022
Codice del produttore 7100043446
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

3M offre la prima garanzia pubblicata dal settore per le superfici orizzontali. La sua brillantezza e trasparenza sono al pari del 3M™ Scotchcal™ Protettivo Lucido 8518 per fornire l'aspetto della vernice bagnata.Durabilità fino a 8 anni.

Vantaggi:

  • Pellicola protettiva che fornisce una protezione duratura dai raggi UV e dalla rugiada e pioggia acida
  • Per la protezione delle grafiche stampate su 3M™ Wrap Film Serie IJ 180mC e IJ 170Cv3-10 e 3M™ Wrap Film Serie 2081
  • Pellicola Cast
  • Adesivo acrilico a base solvente
  • Elevata resistenza ai raggi UV

Raccomandazioni:

  • Automobili
  • Veicoli di consegna
  • Trasporti pubblici
  • Veicoli industriali
  • Rimorchi
  • Veicoli acquatici
  • Edifici e muri
  • Cartelloni
  • Segni opachi
  • Finestrini e vetro