3M™ Scotchcal™ Beskyttelseslaminat 8528, 1524 mm x 45,7 m

Art.-nr.: 7100043446
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Serie Scotchcal™
Producentbetegnelse Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8528; Scotchcal™ Schutzlaminat 8528
Farve transparent
Produkttype beskyttelsesfolie
Bredde, folie 1,524 m
Længde, folie 45,72 m
Materiale, folie polyvinylchlorid (PVC)
Egenskaber UV-bestandig
Gennemsigtighed 100 %
Genanvendelig nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100043446
EAN/GTIN 00051128917022
Producentnummer 7100043446
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Bevar udseendet og skinnet af din grafik med 3M Scotchcal 8528 beskyttende laminat. Vores beskyttende laminat 8528 giver grafikken en ekstra holdbarhed. Den beskytter køretøjsfolier og tegn mod miljøpåvirkninger såsom UV-stråler og ekstrem varme for at reducere farvning og misfarvning.

Fordel:

  • Støbt vinylfilm til langtidsbeskyttelse mod UV-lys og syredug
  • Glans og klarhed svarer til 3M Skotchcal beskyttende laminat 8518 for at opnå et vådcoat-look
  • Velegnet til opløsningsmiddel-, latex- og UV-inkjetblæk
  • Fremragende tilpasningsevne og dimensionsstabilitet
  • Sikrer, at folier bevarer deres gode udseende selv under barske forhold uden farvning eller misfarvning
  • Patenteret 3M-teknologi sikrer fremragende holdbarhed og pålidelighed
  • Med 3M MCS garanti, også til vandrette overflader

Anbefaling:

  • Biler
  • Transportkøretøjer
  • Offentlig transport
  • Lastbiler
  • Påhængskøretøjer
  • Vandkøretøjer
  • Bygninger og vægge
  • Reklametavler
  • Uigennemsigtige skilte
  • Vinduer og glas